エスコ
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]
材質
PE
厚さ(mm)
0.17
色
透明
テープ長さ(m)
8.2
芯径(mm)
76(3")
アズワン品番
64-7956-70
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791695
EA944TR-12
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください