エスコ
25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]
材質
PE
厚さ(mm)
1
色
透明
テープ長さ(m)
1.5
芯径(mm)
26(1”)
耐熱温度(℃)
-40~93
最大使用荷重(kg)
13
アズワン品番
64-7956-71
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791704
EA944TR-16
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください