曜日別特売

25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]

25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] - エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] - エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] - エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] - エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] - エスコ
材質PE厚さ(mm)1.06テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22アズワン品番64-7956-72内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64791713EA944TR-17
オープン
2,670
2,937(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする