曜日別特売

19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] - エスコ
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-73内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64791729EA944TR-18
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする