エスコ
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0
色
透明
アズワン品番
64-7956-77
入数
20個
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791765
EA945AG-105
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください