エスコ
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.5、D:5.25
色
透明
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
M3×0.5
アズワン品番
64-7956-79
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
6
内容量
1袋(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791783
EA945AH-1306
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください