エスコ
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:4.0、D:10
色
透明
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
M6×1.0
アズワン品番
64-7957-05
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
30
内容量
1袋(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791923
EA945AH-1630
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください