エスコ
M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
材質
ナイロン66
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法D(mm)
7.0
寸法B(mm)
8.1
厚さC(mm)
3.2
アズワン品番
64-7957-08
入数
20個
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791957
EA945AK-104
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください