エスコ
M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)
材質
ナイロン66
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法D(mm)
10.0
寸法B(mm)
11.5
厚さC(mm)
5.0
アズワン品番
64-7957-10
入数
20個
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791975
EA945AK-106
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください