エスコ
M4 x25mm 小ねじ(ナイロン/20本)
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
頭径D(Φmm)
7.5
頭部高さ(mm)
2.6
アズワン品番
64-7957-21
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
25
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792088
EA945AK-1425
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください