エスコ
M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
M6×1.0
頭径D(Φmm)
10
頭部高さ(mm)
4.0
アズワン品番
64-7957-25
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
20
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792124
EA945AK-1620
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください