エスコ
M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
1.25
寸法A(mm)
M8×1.25
頭径D(Φmm)
12.8
頭部高さ(mm)
5.4
アズワン品番
64-7957-30
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
40
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792176
EA945AK-1840
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください