エスコ
Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)
材質
スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
Φ48.6
質量(kg)
2.75(1本あたり)
長さ(m)
1
入数
4本
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792964
EA948TP-31
オープン
¥
9,850
¥
10,835
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください