エスコ
M 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7959-67
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64793926
EA949DT-812
ステンレス
M8×100
半ねじ
1.25
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください