エスコ
M8x125mm パイプナット(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7961-60
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64795834
EA949HK-14
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください