エスコ
M12x125mm パイプナット(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
L:125、A:30、B:17
ピッチ(mm)
1.75
アズワン品番
64-7961-62
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64795859
EA949HK-34
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください