エスコ
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容
パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
446.4
ケース寸法(mm)
85×195×30(H)
材質(ケース)
プラスチック
アズワン品番
64-7964-85
ねじサイズ
M18-1.5(極細)
リコイル数
6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64798616
EA949VB-18CA
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください