エスコ
M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
用途
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
ねじ径
M5-0.80
材質
SUS304
長さ(mm)
10
適合ドリル径(mm)
5.2
アズワン品番
64-7965-26
入数
100個
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64798993
EA949VR-5L
5.2
オープン
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください