エスコ
M10-1.5x 15mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
用途
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
SUS304
長さ(mm)
15
ねじ径
M10-1.50
適合ドリル径(mm)
10.5
アズワン品番
64-7965-36
入数
100個
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799097
EA949VR-10M
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください