エスコ
M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
用途
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
ねじ径
M10-1.50
材質
SUS304
長さ(mm)
10
適合ドリル径(mm)
10.5
アズワン品番
64-7965-37
入数
100個
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799106
EA949VR-10S
10.5
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください