エスコ
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:10
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-50
入数
100本
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799273
EA949XA-7
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください