エスコ
M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:17
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-53
入数
100本
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799307
EA949XA-10
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください