エスコ
ドアストッパー (マグネット付/シルバー)
(1件のレビュー)
材質
カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)
本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色
シルバー
アズワン品番
64-7966-58
適合範囲(mm)
9~13(推奨11)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800156
EA951FA-61
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください