ドアストッパー (マグネット付/ゴールド)

ドアストッパー (マグネット付/ゴールド) - エスコドアストッパー (マグネット付/ゴールド) - エスコドアストッパー (マグネット付/ゴールド) - エスコ
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60ゴールドアズワン品番64-7966-59適合範囲(mm)9~13(推奨11)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800165EA951FA-62
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする