エスコ
[単3x2本]140x155x490mm 疑似カラス(音付)
仕様
リモコン:サイズ:86×40×7mm、重量:約17g
付属品
リモコン、吊下げ紐(3mm×150cm)
材質
スチロール
寸法(mm)
140×155×490
質量(g)
316(乾電池別)
電源
本体:単3電池×2本(別売)、リモコン:CR2025×1個(付属)
アズワン品番
64-7966-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800357
EA952AD-651
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください