曜日別特売

900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)

900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付) - エスコ900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付) - エスコ
材質天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯質量(kg)37.3グレー耐荷重(kg)全体:50、棚板:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890アズワン品番64-7967-26内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860(W)×341(D)×553(H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800603EA954DL-2
オープン
108,000
118,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする