800x600x1048mm PCラック(立ち作業用)

800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) - エスコ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)600奥行(mm)1048間口(mm)800耐荷重(kg)60アズワン品番65-2290-34内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800786EA954HC-2916032.8
オープン
42,700
46,970(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする