エスコ
880x515x1790mm 収納庫(スチール製)
付属品
可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1
材質
本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装
寸法(mm)
外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下)
質量(kg)
45.2
色
グレー
アズワン品番
64-7967-83
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800883
EA955CC-3
オープン
¥
100,600
¥
110,660
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790