曜日別特売

300x150x145mm/2段 ミニキャビネット

300x150x145mm/2段 ミニキャビネット - エスコ300x150x145mm/2段 ミニキャビネット - エスコ300x150x145mm/2段 ミニキャビネット - エスコ300x150x145mm/2段 ミニキャビネット - エスコ300x150x145mm/2段 ミニキャビネット - エスコ
付属品トップマット×1、引出しマット×2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215(W)×130(D)×38(H)×2個アズワン品番64-7967-92外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145引出し耐荷重(kg)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800926EA956A-1023001501453.1
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする