エスコ
メディカルチェアー(ブルー)
仕様
背もたれサイズ:490(W)×230(H)mm
材質
主要成形部品:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン
質量(kg)
8.5
色
ブルー
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×525×685~815
座幅×座高(mm)
Φ380×455~585(H)
アズワン品番
65-2295-32
脚幅(mm)
525
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801023
EA956XC-72
455~585
380
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください