1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 - エスコ1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 - エスコ1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 - エスコ

200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます

材質スチール質量(kg)約20材質(本体)スチール耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)アズワン品番64-7968-21外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801048EA957-102
オープン
52,500
57,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする