エスコ
60x150mm [パイプラック用]ラベルケース
仕様
ラベルケースホルダー必要数:1個
材質
プラスチック
寸法(mm)
150×60
色
透明
質量(g)
12
アズワン品番
64-7978-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809554
EA976AW-651A
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください