曜日別特売

80x250mm [パイプラック用]ラベルケース

80x250mm [パイプラック用]ラベルケース - エスコ80x250mm [パイプラック用]ラベルケース - エスコ80x250mm [パイプラック用]ラベルケース - エスコ80x250mm [パイプラック用]ラベルケース - エスコ
仕様ラベルケースホルダー必要数:2個材質プラスチック寸法(mm)250×80透明質量(g)27アズワン品番64-7978-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64809563EA976AW-653A
オープン
675
743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする