910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)

910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付) - エスコ910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付) - エスコ
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂アズワン品番64-7978-18内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64809579EA976AZ-425910186025.0スチールスチール樹脂
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする