仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2質量(kg)29.5高さ(mm)1860奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)約125キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25アズワン品番64-7978-20総耐荷重(kg)500内容量1個