エスコ
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/ブラック/2本)
材質
鉄(樹脂コーティング)
色
ブラック
質量(g)
235
全長(m)
0.45
パイプ径(Φmm)
28
アズワン品番
64-7978-22
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809615
EA976BY-2
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください