エスコ
[パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック)
材質
鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)
34.5×33×33
色
ブラック
質量(g)
125
アズワン品番
64-7978-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809773
EA976BY-146
オープン
¥
710
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください