エスコ
[パイプラック用] パイプアウターキャップ(ブラック/プラスチック製)
用途
Φ28mmパイプラック用
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ33×20
色
ブラック
質量(g)
7
アズワン品番
64-7978-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809886
EA976BY-501
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください