エスコ
[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製)
用途
Φ28mmパイプラック用
すべり止め
材質
ゴム
寸法(mm)
28×32
色
ブラック
質量(g)
13
アズワン品番
64-7978-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809904
EA976BY-506
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください