[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム

[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム - エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム - エスコ
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8ブラック質量(g)14アズワン品番64-7978-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64809913EA976BY-507
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする