エスコ
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム
用途
すべり止め
材質
ゴム・プラスチック
寸法(mm)
ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8
色
ブラック
質量(g)
29
アズワン品番
64-7978-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809929
EA976BY-508
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください