890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚

890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 - エスコ890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 - エスコ890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 - エスコ
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)890棚段数5アズワン品番64-7979-34棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
総耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810254EA976DN-90C150750890×600×18005180039スチール
オープン
30,900
33,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする