エスコ
1190x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
仕様
支柱幅:40mm
奥行(mm)
600
間口(mm)
1190
棚段数
5
アズワン品番
64-7978-08
棚板厚さ(mm)
35
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
総耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810279
EA976DN-120C
150
750
1190×600×1800
5
1800
50.3
スチール
オープン
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください