エスコ
1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
仕様
支柱幅:40mm
質量(kg)
59
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
1790
段数
5
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
5
アズワン品番
64-7979-37
棚板厚さ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1790×450×1800
総耐荷重(kg)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810306
EA976DN-180B
オープン
¥
44,300
¥
48,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください