エスコ
270- 350mm 家具固定ポール(2本)
仕様
取付範囲:高さ270~350mm
材質
パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)
0.86
色
マットブラック
耐圧力性
200kg
アズワン品番
64-7979-41
入数
2本
脚寸法(mm)
210×70
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810324
EA979BB-7
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください