エスコ
1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
25
破断荷重(kg)
90
アズワン品番
64-7979-59
適合寸法(mm)
~1200
適合支柱
12~16cm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810446
EA979CR-120
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください