曜日別特売

38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)

38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) - エスコ38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) - エスコ38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) - エスコ
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤寸法(mm)38×100×0.5シルバー質量(g)3アズワン品番64-7979-60入数4枚耐震性震度6強内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810455EA979D-161
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする