エスコ
70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)
取付可能対象
書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質
非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)
70×140×0.5
色
シルバー
質量(g)
5
アズワン品番
64-7979-61
入数
4枚
耐震性
震度6強
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810464
EA979D-162
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください