曜日別特売

90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) - エスコ90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) - エスコ90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) - エスコ

書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用

震度6相当にも耐えます。

仕様800以内セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象書庫、ロッカーなど材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB質量(kg)180(1セット)グレー質量(g)190ベルト長さ(mm)1160ベース寸法(mm)70×90アズワン品番64-7979-64耐震性震度6強内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810498EA979D-172
オープン4,000
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする