90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個

90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個 - エスコ90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個 - エスコ90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個 - エスコ

ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。

仕様1000以内セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象ラック材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB質量(kg)100(1セット)グレー質量(g)230ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890ベース寸法(mm)70×90アズワン品番64-7979-67耐震性震度6強内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810525EA979D-177
オープン
5,180
5,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする